Rシリーズピニオンギヤ

Rシリーズピニオンギヤ - KHK(小原歯車工業)
表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度50~60HRC内容量1個
全14種類を絞り込む
歯数
歯幅(mm)
材質(本体)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
材質(本体)
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63610743SSG5-30RGH40307550S45C-
48,420
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63610759SSCPG10-30RGH7305030S45Cm3.1831
24,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63610768SSCPG15-30RGH24307750S45Cm4.7746
45,540
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63610777SSG4-30RGH24306540S45C-
30,820
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63610786SSCPG15-30RGH40307750S45Cm4.7746
48,780
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63610795SSG6-30RGH100308860S45C-
66,800
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63610804SSG3-40RGH17405030S45C-
27,870
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63610813SSG3-30RGH7305030S45C-
22,680
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63610829SSCPG20-30RGH100309060S45Cm6.3662
72,660
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63610838SSCPG10-40RGH17405030S45Cm3.1831
30,910
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63610847ZSTP4-30LRGH24306540SCM440CP13.333
46,610
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63610856ZSTP3-30LRGH17305030SCM440CP10
31,430
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63610865ZSTP3-30LRGH7305030SCM440CP10
31,430
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63610874ZSTP5-24LRGH40247550SCM440CP16.667
57,510
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする