曜日別特売

PNねじ歯車

PNねじ歯車 - KHK(小原歯車工業)

ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。

材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品内容量1個
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
全長(mm)
質量(kg)
歯幅(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63615388PN1.5-10RJ6 (カンセイヒン)10250.0077156
2,230
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615397PN1.5-10LJ6 (カンセイヒン)10250.0077156
2,230
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615406PN1-20RJ8 (カンセイヒン)20200.012108
2,680
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615415PN1-20LJ8 (カンセイヒン)20200.012108
2,680
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615424PN1.5-15RJ8 (カンセイヒン)15250.018158
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615433PN1.5-15LJ8 (カンセイヒン)15250.018158
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615449PN1.5-20RJ10 (カンセイヒン)20250.0311510
3,870
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63615458PN1.5-20LJ10 (カンセイヒン)20250.0311510
3,870
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615485PN3-13RJ16 (カンセイヒン)13430.0942515
7,290
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615494PN3-13RJ17 (カンセイヒン)13430.0942515
7,290
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615503PN3-13RJ18 (カンセイヒン)13430.0942515
7,290
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615519PN3-13RJ19 (カンセイヒン)13430.0942515
7,290
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615528PN3-13RJ20 (カンセイヒン)13430.0942515
7,290
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615537PN3-13RJ22 (カンセイヒン)13430.0942515
7,290
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615546PN3-13RJ25 (カンセイヒン)13430.0942515
7,290
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615555PN3-13LJ16 (カンセイヒン)13430.0942515
7,290
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615564PN3-13LJ17 (カンセイヒン)13430.0942515
7,290
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615573PN3-13LJ18 (カンセイヒン)13430.0942515
7,290
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615589PN3-13LJ19 (カンセイヒン)13430.0942515
7,290
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615598PN3-13LJ20 (カンセイヒン)13430.0942515
7,290
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615607PN3-13LJ22 (カンセイヒン)13430.0942515
7,290
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615616PN3-13LJ25 (カンセイヒン)13430.0942515
7,290
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615625PN3-10RJ14 (カンセイヒン)10430.0542512
6,500
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615634PN3-10RJ15 (カンセイヒン)10430.0542512
6,500
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615643PN3-10RJ16 (カンセイヒン)10430.0542512
6,500
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615659PN3-10RJ17 (カンセイヒン)10430.0542512
6,500
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615668PN3-10LJ14 (カンセイヒン)10430.0542512
6,500
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615677PN3-10LJ15 (カンセイヒン)10430.0542512
6,500
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615686PN3-10LJ16 (カンセイヒン)10430.0542512
6,500
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615695PN3-10LJ17 (カンセイヒン)10430.0542512
6,500
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615826PN2-20RJ14 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615835PN2-20RJ15 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615844PN2-20RJ16 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615853PN2-20RJ17 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615869PN2-20RJ18 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615878PN2-20RJ19 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615887PN2-20RJ20 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615896PN2-20RJ22 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615905PN2-20RJ25 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615914PN2-20LJ14 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615923PN2-20LJ15 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615939PN2-20LJ16 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615948PN2-20LJ17 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615957PN2-20LJ18 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615966PN2-20LJ19 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615975PN2-20LJ20 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615984PN2-20LJ22 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63615993PN2-20LJ25 (カンセイヒン)20350.0812012
6,780
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616027PN2-13RJ12 (カンセイヒン)13350.0342010
5,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
63616036PN2-13RJ14 (カンセイヒン)13350.0342010
5,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする