曜日別特売

KS調質平歯車

KS調質平歯車 - KHK(小原歯車工業)

調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。
KRFラックのピニオンにお勧めです。

材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度225~352HB内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
全長(mm)
質量(kg)
歯幅(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63619238KS2.5-30J16 (カンセイヒン)30431.282515
10,020
9,590
10,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
63619369KS2.5-20J17 (カンセイヒン)20430.52515
7,990
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
返品不可
63619509KS4-30J20 (カンセイヒン)30654.644020
19,690
18,900
20,790(税込)
9日以内出荷
返品不可
63619536KS5-25J40 (カンセイヒン)25756.235025
31,410
29,900
32,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
63619554KS3-30J25 (カンセイヒン)30502.073020
12,230
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
63619563KS3-30J28 (カンセイヒン)30502.073020
12,230
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
63619579KS3-30J30 (カンセイヒン)30502.073020
12,230
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
63619588KS3-30J32 (カンセイヒン)30502.073020
12,230
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
63619658KS5-30J30 (カンセイヒン)30758.875025
37,970
36,900
40,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
63619843KS2-30J25 (カンセイヒン)30360.662012
7,960
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
返品不可
63619886KS4-30J50 (カンセイヒン)30654.644020
25,230
24,900
27,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
63619913KS4-30J22 (カンセイヒン)30654.644020
24,910
23,900
26,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
63619938KS4-30J28 (カンセイヒン)30654.644020
24,910
23,900
26,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
63619956KS2.5-20J15 (カンセイヒン)20430.52515
6,880
6,390
7,029(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620096KS3-20J19 (カンセイヒン)20500.93015
9,470
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620157KS5-30J32 (カンセイヒン)30758.875025
39,040
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
63620236KS2-20J12 (カンセイヒン)20360.272012
5,330
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620263KS4-20J32 (カンセイヒン)20652.074020
17,970
17,900
19,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
63620279KS4-20J35 (カンセイヒン)20652.074020
17,970
17,900
19,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
63620315KS1.5-20J8 (カンセイヒン)20290.12158
2,850
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620613KS1.5-30J15 (カンセイヒン)30290.291510
5,630
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
返品不可
63619064KS1.5-30J10 (カンセイヒン)30290.291510
4,480
取扱い終了
返品不可
63619073KS1.5-25J8 (カンセイヒン)25290.2158
3,020
取扱い終了
返品不可
63619089KS2-25J12 (カンセイヒン)25360.432012
6,030
取扱い終了
返品不可
63619098KS1.5-25J10 (カンセイヒン)25290.2158
5,230
取扱い終了
返品不可
63619107KS1.5-25J12 (カンセイヒン)25290.2158
5,230
取扱い終了
返品不可
63619116KS1.5-25J14 (カンセイヒン)25290.2158
5,230
取扱い終了
返品不可
63619125KS1.5-25J15 (カンセイヒン)25290.2158
5,230
取扱い終了
返品不可
63619134KS1.5-25J16 (カンセイヒン)25290.2158
5,230
取扱い終了
返品不可
63619143KS1.5-25J17 (カンセイヒン)25290.2158
5,230
取扱い終了
返品不可
63619159KS2-25J14 (カンセイヒン)25360.432012
7,080
取扱い終了
返品不可
63619168KS2-25J15 (カンセイヒン)25360.432012
7,080
取扱い終了
返品不可
63619177KS2-25J16 (カンセイヒン)25360.432012
7,080
取扱い終了
返品不可
63619186KS2-25J17 (カンセイヒン)25360.432012
7,080
取扱い終了
返品不可
63619195KS2-25J18 (カンセイヒン)25360.432012
7,080
取扱い終了
返品不可
63619204KS2-25J19 (カンセイヒン)25360.432012
7,080
取扱い終了
返品不可
63619213KS2-25J20 (カンセイヒン)25360.432012
7,080
取扱い終了
返品不可
63619229KS2-25J22 (カンセイヒン)25360.432012
7,080
取扱い終了
返品不可
63619247KS2.5-30J17 (カンセイヒン)30431.282515
10,020
取扱い終了
返品不可
63619256KS2.5-30J18 (カンセイヒン)30431.282515
10,020
取扱い終了
返品不可
63619265KS2.5-30J19 (カンセイヒン)30431.282515
10,020
取扱い終了
返品不可
63619274KS2.5-30J20 (カンセイヒン)30431.282515
10,020
取扱い終了
返品不可
63619283KS2.5-30J22 (カンセイヒン)30431.282515
10,020
取扱い終了
返品不可
63619299KS2.5-30J25 (カンセイヒン)30431.282515
10,020
取扱い終了
返品不可
63619308KS2.5-30J28 (カンセイヒン)30431.282515
10,020
取扱い終了
返品不可
63619317KS2.5-30J30 (カンセイヒン)30431.282515
10,020
取扱い終了
返品不可
63619326KS2.5-30J32 (カンセイヒン)30431.282515
10,020
取扱い終了
返品不可
63619335KS2.5-30J35 (カンセイヒン)30431.282515
10,020
取扱い終了
返品不可
63619344KS2.5-30J40 (カンセイヒン)30431.282515
10,020
取扱い終了
返品不可
63619353KS2.5-20J16 (カンセイヒン)20430.52515
7,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする