曜日別特売

KSG歯研平歯車

KSG歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC内容量1個
207件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
全長(mm)
質量(kg)
歯幅(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63620708KSG1-30J8 (カンセイヒン)30200.086108
6,940
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620717KSG1.5-25J12 (カンセイヒン)25290.191510
9,040
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620726KSG1.5-25J14 (カンセイヒン)25290.191510
9,040
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620735KSG1.5-25J15 (カンセイヒン)25290.191510
9,040
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620744KSG1.5-25J16 (カンセイヒン)25290.191510
9,040
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620753KSG1.5-25J17 (カンセイヒン)25290.191510
9,040
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620769KSG1.5-32J16 (カンセイヒン)32290.311515
10,180
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620778KSG1.5-32J17 (カンセイヒン)32290.311515
10,180
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620787KSG1.5-32J18 (カンセイヒン)32290.311515
10,180
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620796KSG1.5-32J19 (カンセイヒン)32290.311515
10,180
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620805KSG1.5-32J20 (カンセイヒン)32290.311515
10,180
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620814KSG1.5-32J22 (カンセイヒン)32290.311515
10,180
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620823KSG1-32J12 (カンセイヒン)32200.0891010
9,060
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
63620839KSG1-40J12 (カンセイヒン)40200.161010
10,330
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620848KSG1-40J14 (カンセイヒン)40200.161010
10,330
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620857KSG1-40J15 (カンセイヒン)40200.161010
10,330
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620866KSG1-40J16 (カンセイヒン)40200.161010
10,330
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620875KSG1-40J17 (カンセイヒン)40200.161010
10,330
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620884KSG1-40J18 (カンセイヒン)40200.161010
10,330
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620893KSG1-40J19 (カンセイヒン)40200.161010
10,330
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620909KSG2-32J18 (カンセイヒン)32360.732018
11,170
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
63620918KSG2.5-30J20 (カンセイヒン)30431.232520
14,810
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620927KSG1-36J10 (カンセイヒン)36200.121010
8,630
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
63620936KSG1.5-40J15 (カンセイヒン)40290.511515
10,230
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620945KSG2.5-32J20 (カンセイヒン)32431.422520
15,350
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
63620954KSG2.5-25J22 (カンセイヒン)25430.772520
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620963KSG2.5-25J25 (カンセイヒン)25430.772520
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620979KSG2.5-25J28 (カンセイヒン)25430.772520
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620988KSG2.5-25J30 (カンセイヒン)25430.772520
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620997KSG2-40J19 (カンセイヒン)40361.22018
14,920
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621006KSG2-40J20 (カンセイヒン)40361.22018
14,920
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621015KSG2-40J22 (カンセイヒン)40361.22018
14,920
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621024KSG2-40J25 (カンセイヒン)40361.22018
14,920
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621033KSG2-40J28 (カンセイヒン)40361.22018
14,920
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621049KSG2-40J30 (カンセイヒン)40361.22018
14,920
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621058KSG2-40J32 (カンセイヒン)40361.22018
14,920
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621067KSG2-40J35 (カンセイヒン)40361.22018
14,920
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621076KSG2-40J40 (カンセイヒン)40361.22018
14,920
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621085KSG2.5-40J22 (カンセイヒン)40432.332520
20,220
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621094KSG2.5-40J25 (カンセイヒン)40432.332520
20,220
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621103KSG2.5-40J28 (カンセイヒン)40432.332520
20,220
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621119KSG2.5-40J30 (カンセイヒン)40432.332520
20,220
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621128KSG2.5-40J32 (カンセイヒン)40432.332520
20,220
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621137KSG2.5-40J35 (カンセイヒン)40432.332520
20,220
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621146KSG2.5-40J40 (カンセイヒン)40432.332520
20,220
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621155KSG2.5-40J45 (カンセイヒン)40432.332520
20,220
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621164KSG2.5-40J50 (カンセイヒン)40432.332520
20,220
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621173KSG2.5-25J20 (カンセイヒン)25430.772520
13,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63621189KSG3-36J25 (カンセイヒン)36502.963025
21,610
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63621198KSG3-40J28 (カンセイヒン)40503.963025
27,280
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする