KSSCP調質平歯車

KSSCP調質平歯車 - KHK(小原歯車工業)

調質した歯車で、曲げ強度が優れております。
KRCPFラックのピニオンにお勧めです。

材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
全長(mm)
質量(kg)
歯幅(mm)
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63623009KSSCP10-25J22 (カンセイヒン)25501.4930CP10
11,510
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623018KSSCP10-25J25 (カンセイヒン)25501.4930CP10
11,510
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623027KSSCP10-25J28 (カンセイヒン)25501.4930CP10
11,510
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623036KSSCP10-25J30 (カンセイヒン)25501.4930CP10
11,510
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623045KSSCP10-25J32 (カンセイヒン)25501.4930CP10
11,510
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623054KSSCP10-25J35 (カンセイヒン)25501.4930CP10
11,510
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623079KSSCP10-30J22 (カンセイヒン)30502.2630CP10
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623088KSSCP10-30J25 (カンセイヒン)30502.2630CP10
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623097KSSCP10-30J28 (カンセイヒン)30502.2630CP10
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623106KSSCP10-30J30 (カンセイヒン)30502.2630CP10
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623115KSSCP10-30J32 (カンセイヒン)30502.2630CP10
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623124KSSCP10-30J35 (カンセイヒン)30502.2630CP10
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623133KSSCP10-30J40 (カンセイヒン)30502.2630CP10
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623149KSSCP10-30J45 (カンセイヒン)30502.2630CP10
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623158KSSCP10-40J20 (カンセイヒン)40503.6630CP10
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623404KSSCP10-40J22 (カンセイヒン)40503.6630CP10
19,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623413KSSCP10-40J25 (カンセイヒン)40503.6630CP10
19,080
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623429KSSCP10-40J28 (カンセイヒン)40503.6630CP10
19,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623438KSSCP10-40J30 (カンセイヒン)40503.6630CP10
19,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623447KSSCP10-40J32 (カンセイヒン)40503.6630CP10
19,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623456KSSCP10-40J35 (カンセイヒン)40503.6630CP10
19,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623465KSSCP10-40J40 (カンセイヒン)40503.6630CP10
19,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623474KSSCP10-40J45 (カンセイヒン)40503.6630CP10
19,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623483KSSCP10-40J50 (カンセイヒン)40503.6630CP10
19,080
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623578KSSCP10-20J19 (カンセイヒン)20500.9930CP10
9,560
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623605KSSCP10-20J25 (カンセイヒン)20500.9930CP10
9,560
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623623KSSCP10-20J30 (カンセイヒン)20500.9930CP10
9,560
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623639KSSCP5-40J14 (カンセイヒン)40300.5815CP5
7,910
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623648KSSCP5-40J15 (カンセイヒン)40300.5815CP5
7,910
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623657KSSCP5-40J16 (カンセイヒン)40300.5815CP5
7,910
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623666KSSCP5-40J17 (カンセイヒン)40300.5815CP5
7,910
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623675KSSCP5-40J18 (カンセイヒン)40300.5815CP5
7,910
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623684KSSCP5-40J19 (カンセイヒン)40300.5815CP5
7,910
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623693KSSCP5-40J20 (カンセイヒン)40300.5815CP5
7,910
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623709KSSCP5-40J22 (カンセイヒン)40300.5815CP5
7,910
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623718KSSCP5-40J25 (カンセイヒン)40300.5815CP5
7,910
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623727KSSCP5-40J28 (カンセイヒン)40300.5815CP5
7,910
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623736KSSCP5-40J30 (カンセイヒン)40300.5815CP5
7,910
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623937KSSCP5-30J12 (カンセイヒン)30300.3315CP5
7,050
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623946KSSCP5-30J14 (カンセイヒン)30300.3315CP5
7,050
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623955KSSCP5-30J15 (カンセイヒン)30300.3315CP5
7,050
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623964KSSCP5-30J16 (カンセイヒン)30300.3315CP5
7,050
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623973KSSCP5-30J17 (カンセイヒン)30300.3315CP5
7,050
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623989KSSCP5-30J18 (カンセイヒン)30300.3315CP5
7,050
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63623998KSSCP5-30J19 (カンセイヒン)30300.3315CP5
7,050
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624007KSSCP5-30J20 (カンセイヒン)30300.3315CP5
7,050
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624016KSSCP5-30J22 (カンセイヒン)30300.3315CP5
7,050
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624034KSSCP5-40J12 (カンセイヒン)40300.5815CP5
6,950
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624043KSSCP10-30J20 (カンセイヒン)30502.2630CP10
13,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624059KSSCP10-25J20 (カンセイヒン)25501.4930CP10
10,310
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする