KHK(小原歯車工業)
ANねじ歯車
アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
材質(本体)
CAC702(旧JIS 表示ALBC2)
ねじれ角
45°
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯直角圧力角
20°
内容量
1個
バスケットに入れる
88
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
全長(mm)
質量(kg)
歯幅(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63624427
AN1.5-13RJ10 (カンセイヒン)
13
25
0.085
15
10
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624436
AN1.5-13LJ10 (カンセイヒン)
13
25
0.085
15
10
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624445
AN2-15RJ12 (カンセイヒン)
15
35
0.29
20
12
¥
9,610
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624454
AN2-15LJ12 (カンセイヒン)
15
35
0.29
20
12
¥
9,610
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624463
AN2-15RJ14 (カンセイヒン)
15
35
0.29
20
12
¥
10,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63624479
AN2-15RJ15 (カンセイヒン)
15
35
0.29
20
12
¥
10,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624488
AN2-15RJ16 (カンセイヒン)
15
35
0.29
20
12
¥
10,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624497
AN2-15RJ17 (カンセイヒン)
15
35
0.29
20
12
¥
10,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624506
AN2-15RJ18 (カンセイヒン)
15
35
0.29
20
12
¥
10,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624515
AN2-15RJ19 (カンセイヒン)
15
35
0.29
20
12
¥
10,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624524
AN2-15LJ14 (カンセイヒン)
15
35
0.29
20
12
¥
10,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624533
AN2-15LJ15 (カンセイヒン)
15
35
0.29
20
12
¥
10,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624549
AN2-15LJ16 (カンセイヒン)
15
35
0.29
20
12
¥
10,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624558
AN2-15LJ17 (カンセイヒン)
15
35
0.29
20
12
¥
10,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624567
AN2-15LJ18 (カンセイヒン)
15
35
0.29
20
12
¥
10,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624576
AN2-15LJ19 (カンセイヒン)
15
35
0.29
20
12
¥
10,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624585
AN1-15RJ8 (カンセイヒン)
15
20
0.042
10
6
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624594
AN1-15LJ8 (カンセイヒン)
15
20
0.042
10
6
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624603
AN1.5-15RJ10 (カンセイヒン)
15
25
0.11
15
10
¥
5,280
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624619
AN1.5-15LJ10 (カンセイヒン)
15
25
0.11
15
10
¥
5,280
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624725
AN2-13RJ12 (カンセイヒン)
13
35
0.21
20
12
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624734
AN2-13LJ12 (カンセイヒン)
13
35
0.21
20
12
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624786
AN2-13RJ14 (カンセイヒン)
13
35
0.21
20
12
¥
8,390
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624795
AN2-13RJ15 (カンセイヒン)
13
35
0.21
20
12
¥
8,390
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624804
AN2-13RJ16 (カンセイヒン)
13
35
0.21
20
12
¥
8,390
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624813
AN2-13RJ17 (カンセイヒン)
13
35
0.21
20
12
¥
8,390
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624829
AN2-13LJ14 (カンセイヒン)
13
35
0.21
20
12
¥
8,390
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624838
AN2-13LJ15 (カンセイヒン)
13
35
0.21
20
12
¥
8,390
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624847
AN2-13LJ16 (カンセイヒン)
13
35
0.21
20
12
¥
8,390
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624856
AN2-13LJ17 (カンセイヒン)
13
35
0.21
20
12
¥
8,390
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63625188
AN1.5-15RJ12 (カンセイヒン)
15
25
0.11
15
10
¥
6,430
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63625197
AN1.5-15LJ12 (カンセイヒン)
15
25
0.11
15
10
¥
6,430
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63625224
AN1-13RJ6 (カンセイヒン)
13
20
0.029
10
6
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63625233
AN1-13LJ6 (カンセイヒン)
13
20
0.029
10
6
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63625249
AN2-10RJ12 (カンセイヒン)
10
35
0.11
20
12
¥
6,120
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
63625258
AN2-10LJ12 (カンセイヒン)
10
35
0.11
20
12
¥
6,120
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63625267
AN1-15RJ6 (カンセイヒン)
15
20
0.042
10
6
¥
3,770
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63625276
AN1-15LJ6 (カンセイヒン)
15
20
0.042
10
6
¥
3,770
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63625285
AN1.5-10RJ8 (カンセイヒン)
10
25
0.046
15
8
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63625294
AN1.5-10LJ8 (カンセイヒン)
10
25
0.046
15
8
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63624628
AN3-15RJ22 (カンセイヒン)
15
43
0.77
25
20
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
63624637
AN3-15RJ25 (カンセイヒン)
15
43
0.77
25
20
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
63624646
AN3-15RJ28 (カンセイヒン)
15
43
0.77
25
20
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
63624655
AN3-15RJ30 (カンセイヒン)
15
43
0.77
25
20
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
63624664
AN3-15LJ22 (カンセイヒン)
15
43
0.77
25
20
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
63624673
AN3-15LJ25 (カンセイヒン)
15
43
0.77
25
20
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
63624689
AN3-15LJ28 (カンセイヒン)
15
43
0.77
25
20
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
63624698
AN3-15LJ30 (カンセイヒン)
15
43
0.77
25
20
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
63624707
AN3-13RJ20 (カンセイヒン)
13
43
0.57
25
20
¥
12,050
取扱い終了
返品不可
63624716
AN3-13LJ20 (カンセイヒン)
13
43
0.57
25
20
¥
12,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ