シグマ A-2 エンドレス形 折曲げ加工あり

シグマ A-2 エンドレス形 折曲げ加工あり - 明大

JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
端面に折り曲げのある仕様です。

仕様JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ混率(%)ポリエステル100内容量1本
185件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
最大使用荷重(t)
ベルト幅×厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63627069A-2 100X0.751.230.758.0100×8.5
14,400
取扱い終了
返品不可
63627078A-2 100X1.01.591.08.0100×8.5
16,800
取扱い終了
返品不可
63627087A-2 100X1.251.941.258.0100×8.5
19,200
取扱い終了
返品不可
63627096A-2 100X1.52.281.58.0100×8.5
21,600
取扱い終了
返品不可
63627105A-2 100X1.752.631.758.0100×8.5
24,000
取扱い終了
返品不可
63627114A-2 100X10.014.4110.08.0100×8.5
103,200
取扱い終了
返品不可
63627123A-2 100X2.02.982.08.0100×8.5
26,400
取扱い終了
返品不可
63627139A-2 100X2.253.332.258.0100×8.5
28,800
取扱い終了
返品不可
63627148A-2 100X2.53.682.58.0100×8.5
31,200
取扱い終了
返品不可
63627157A-2 100X2.754.022.758.0100×8.5
33,600
取扱い終了
返品不可
63627166A-2 100X3.04.373.08.0100×8.5
36,000
取扱い終了
返品不可
63627175A-2 100X3.254.93.258.0100×8.5
38,400
取扱い終了
返品不可
63627184A-2 100X3.55.283.58.0100×8.5
40,800
取扱い終了
返品不可
63627193A-2 100X3.755.633.758.0100×8.5
43,200
取扱い終了
返品不可
63627209A-2 100X4.05.974.08.0100×8.5
45,600
取扱い終了
返品不可
63627218A-2 100X4.256.354.258.0100×8.5
48,000
取扱い終了
返品不可
63627227A-2 100X4.56.654.58.0100×8.5
50,400
取扱い終了
返品不可
63627236A-2 100X4.757.074.758.0100×8.5
52,800
取扱い終了
返品不可
63627245A-2 100X5.07.345.08.0100×8.5
55,200
取扱い終了
返品不可
63627254A-2 100X5.58.135.58.0100×8.5
60,000
取扱い終了
返品不可
63627263A-2 100X6.08.826.08.0100×8.5
64,800
取扱い終了
返品不可
63627279A-2 100X6.59.56.58.0100×8.5
69,600
取扱い終了
返品不可
63627288A-2 100X7.010.227.08.0100×8.5
74,400
取扱い終了
返品不可
63627297A-2 100X7.510.917.58.0100×8.5
79,200
取扱い終了
返品不可
63627306A-2 100X8.011.638.08.0100×8.5
84,000
取扱い終了
返品不可
63627315A-2 100X8.512.318.58.0100×8.5
88,800
取扱い終了
返品不可
63627324A-2 100X9.013.039.08.0100×8.5
93,600
取扱い終了
返品不可
63627333A-2 100X9.513.729.58.0100×8.5
98,400
取扱い終了
返品不可
63627349A-2 150X1.02.531.012.5150×8.5
25,200
取扱い終了
返品不可
63627358A-2 150X1.253.391.2512.5150×8.5
28,800
取扱い終了
返品不可
63627367A-2 150X1.53.931.512.5150×8.5
32,400
取扱い終了
返品不可
63627376A-2 150X1.754.521.7512.5150×8.5
36,000
取扱い終了
返品不可
63627385A-2 150X10.022.610.012.5150×8.5
154,800
取扱い終了
返品不可
63627394A-2 150X2.052.012.5150×8.5
39,600
取扱い終了
返品不可
63627403A-2 150X2.255.542.2512.5150×8.5
43,200
取扱い終了
返品不可
63627419A-2 150X2.56.082.512.5150×8.5
46,800
取扱い終了
返品不可
63627428A-2 150X2.756.672.7512.5150×8.5
50,400
取扱い終了
返品不可
63627437A-2 150X3.07.213.012.5150×8.5
54,000
取扱い終了
返品不可
63627446A-2 150X3.257.753.2512.5150×8.5
57,600
取扱い終了
返品不可
63627455A-2 150X3.58.293.512.5150×8.5
61,200
取扱い終了
返品不可
63627464A-2 150X3.758.823.7512.5150×8.5
64,800
取扱い終了
返品不可
63627473A-2 150X4.09.364.012.5150×8.5
68,400
取扱い終了
返品不可
63627489A-2 150X4.259.94.2512.5150×8.5
72,000
取扱い終了
返品不可
63627498A-2 150X4.510.444.512.5150×8.5
75,600
取扱い終了
返品不可
63627507A-2 150X4.7510.984.7512.5150×8.5
79,200
取扱い終了
返品不可
63627516A-2 150X5.011.625.012.5150×8.5
82,800
取扱い終了
返品不可
63627525A-2 150X5.512.85.512.5150×8.5
90,000
取扱い終了
返品不可
63627534A-2 150X6.013.886.012.5150×8.5
97,200
取扱い終了
返品不可
63627543A-2 150X6.514.966.512.5150×8.5
104,400
取扱い終了
返品不可
63627559A-2 150X7.016.197.012.5150×8.5
111,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする