JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。 端面の折り曲げなし仕様のため、反転機を利用したワークの反転作業に使用できます。
用途反転機を利用したワークの反転作業に仕様JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ混率(%)ポリエステル100内容量1本