調光・調色機能付きの日本製LEDシーリングライト。
調光:主光源、常夜灯の明るさを100%(明)-約5%(暗)の範囲で調整できます。
節電モード:現在の点灯状態から明るさを抑えて消費電力を約30%節電します。
おやすみ30分:ボタンを押してから30分後に自動消灯します。
チャンネル設定:リモコンのチャンネル設定を変えることで、1台のリモコンで2台の器具を別々に操作することができます。
調色・調光したしたお好みのあかりを「おこのみ」ボタンに登録できます。
光を効率よく広げるレンズカバー搭載。
紫外線をほとんど含まないため虫が寄りにくい。
帯電防止アクリルで汚れがつきにくい。
リモコン付きで簡単操作。


