LEC-AH064R LEDシーリングライト 調光調色 日立 63633509

LEDシーリングライト 調光調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63633509 品番LEC-AH064R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

調光・調色機能付きの日本製LEDシーリングライト。
調光:主光源、常夜灯の明るさを100%(明)-約5%(暗)の範囲で調整できます。
節電モード:現在の点灯状態から明るさを抑えて消費電力を約30%節電します。
おやすみ30分:ボタンを押してから30分後に自動消灯します。
チャンネル設定:リモコンのチャンネル設定を変えることで、1台のリモコンで2台の器具を別々に操作することができます。
調色・調光したしたお好みのあかりを「おこのみ」ボタンに登録できます。
光を効率よく広げるレンズカバー搭載。
紫外線をほとんど含まないため虫が寄りにくい。
帯電防止アクリルで汚れがつきにくい。
リモコン付きで簡単操作。

電圧(V)AC100 種類洋風タイプ(〜6畳) 高さ(mm)125 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.1 色温度(K)電球色2700、昼光色6500 材質/仕上本体:鋼板、カバー:帯電防止アクリル(乳白) 質量(kg)1.8 LED寿命(時間)40000 付属品リモコン同梱 IR-E01H 光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)26.2 用途電気、シーリングとして(LED照明器具リモコン付) 仕様節電モード、おこのみ、おやすみ30分、常夜灯つき、連続調色、連続調光、カバー着脱:回転式、らくづけポン、配線器具:引掛シーリング 直径(Φmm)465 光束(Lm)3200 演色指数(Ra)85(全灯時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする