曜日別特売

交流・直流安定化電源

交流・直流安定化電源 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。
4.3インチカラーTFT液晶を採用
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能
USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載

用途電気回路設計/各種シミュレーション試験RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電流(A)
出力電圧(V)
インターフェース
定格電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63634139ASR501-351G1台5(100Vレンジ)/2.5(200Vレンジ)-USB、LAN、RS-232C、GP-IB500
298,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63634157ASR102-351G1台10(100Vレンジ)/5(200Vレンジ)-USB、LAN、RS-232C、GP-IB1000
407,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63634123ASR501-3511台5A(100Vレンジ)/2.5A(200Vレンジ)定格電力1000VAUSB、LAN500
265,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
63634148ASR102-3511台10(100Vレンジ)/5(200Vレンジ)DC-250~250(100Vレンジ)/-500~500(200Vレンジ)USB、LAN1000
374,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
27082775ASR102-351(校正企業実施校正書付き)1セット10(100Vレンジ)/5(200Vレンジ)DC-250~250(100Vレンジ)/-500~500(200Vレンジ)USB、LAN1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
27082766ASR501-351(校正企業実施校正書付き)1セット5A(100Vレンジ)/2.5A(200Vレンジ)定格電力1000VAUSB、LAN500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

商用電源の様々な異常状態を6ステップの設定でシミュレート機能動画
内部信号に外部入力を重畳するなど多彩なオペレーション動画
±500Vの方形波が100us未満で立上り・立下りする定電圧高速直流電源としての動作動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63634123ASR501-35147889250ASR501-351RASR501-351 コンパクトAC/DC電源 テクシオテクノロジー 47889250コンパクトAC/DC電源テクシオテクノロジー1個
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63634148ASR102-35147889259ASR102-351RASR102-351 コンパクトAC/DC電源 テクシオテクノロジー 47889259コンパクトAC/DC電源テクシオテクノロジー1個
369,800
税込406,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27082775ASR102-351(校正企業実施校正書付き)47889277ASR102-351R(校正書・トレーサビリティ体系図付)ASR102-351(校正企業実施校正書付き) コンパクトAC/DC電源 テクシオテクノロジー 47889277コンパクトAC/DC電源テクシオテクノロジー1式
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする