曜日別特売

交流・直流安定化電源 試験成績書付

交流・直流安定化電源 試験成績書付 - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。
4.3インチカラーTFT液晶を採用
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能
USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載

用途電気回路設計/各種シミュレーション試験RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
出力電圧
インターフェース
定格電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63634349ASR501-351G(校正書・トレーサビリティ体系図付)5A(100Vレンジ)/2.5A(200Vレンジ)定格電力500VAAC (40Hz~999.9Hz) 175Vrms(100Vレンジ)/350Vrms(200Vレンジ)USB、LAN、RS-232C、GP-IB500
321,000
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63634367ASR102-351G(校正書・トレーサビリティ体系図付)10A(100Vレンジ)/5A(200Vレンジ)定格電力1000VADC -250V~+250V(100Vレンジ)/-500V~+500V(200Vレンジ)USB、LAN、RS-232C、GP-IB1000
433,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63634333ASR501-351(校正書・トレーサビリティ体系図付)5A(100Vレンジ)/2.5A(200Vレンジ)定格電力1000VAAC (40Hz~999.9Hz) 175Vrms(100Vレンジ)/350Vrms(200Vレンジ)USB、LAN500
285,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
63634358ASR102-351(校正書・トレーサビリティ体系図付)10A(100Vレンジ)/5A(200Vレンジ)定格電力1000VADC -250V~+250V(100Vレンジ)/-500V~+500V(200Vレンジ)USB、LAN1000
399,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

商用電源の様々な異常状態を6ステップの設定でシミュレート機能動画
内部信号に外部入力を重畳するなど多彩なオペレーション動画
±500Vの方形波が101us未満で立上り・立下りする定電圧高速直流電源としての動作動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63634333ASR501-351(校正書・トレーサビリティ体系図付)47889268ASR501-351R(校正書・トレーサビリティ体系図付)ASR501-351(校正書・トレーサビリティ体系図付) コンパクトAC/DC電源 テクシオテクノロジー 47889268コンパクトAC/DC電源テクシオテクノロジー1式
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63634358ASR102-351(校正書・トレーサビリティ体系図付)47889277ASR102-351R(校正書・トレーサビリティ体系図付)ASR102-351(校正書・トレーサビリティ体系図付) コンパクトAC/DC電源 テクシオテクノロジー 47889277コンパクトAC/DC電源テクシオテクノロジー1式
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする