接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送
現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67
優れた耐ノイズ性能
粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67
1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー
0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲
作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt内容量1台