本製品はネットワークカメラシリーズ「スマカメ」の映像を視聴・録画できるレコーダーと、「スマカメ」とのセット品です。最大9台まで登録可能、9台で約30日分の映像を録画することが出来ます。「CS-NVR01」は、ネットワークカメラシリーズ「スマカメ」の映像を視聴・録画できるレコーダーです。最大9台まで登録可能、9台で約30日分の映像を録画することが出来ます。異なる拠点の映像を表示、録画することができます。「スマカメ」シリーズでカメラ本体にmicroSDカードが挿入できる機種は、カメラ本体に映像を録画することができます。カメラ本体は動体検知録画、常時録画を選択することが可能で、設置場所ごとに動体検知の感度を変えるなど、細かな設定ができます。また、「スマカメNVR」とカメラ本体に同時録画することが可能で、両方で録画している場合、「スマカメNVR」からカメラが動体検知し保存した映像をカレンダー検索、タイムライン表示ができます。プラネックスのかんたんネットワークカメラ「スマカメ」シリーズは、累計20万台を超える販売実績があります。「スマカメNVR」は、現在販売中の12機種の「スマカメ」に加え、過去に販売された6機種の「スマカメ」も使用することができ、全ての機種での動作が保証されています。すでに「スマカメ」を利用しているお客様は設置済みの製品を利用して「スマカメNVR」の導入が可能となります。「スマカメ」シリーズには無線LAN、有線LANに対応した機種、LANケーブルから給電できるPoE対応の機種、ネットワーク不要で使えるLTEに対応した機種、屋外の使用に最適な防塵・防滴に対応した機種、左右画角180度の広角映像や天井設置で360度映像が映せる機種など様々なネットワークカメラがラインアップされています。全ての「スマカメ」から最適な選択をすることで、死角のない監視が可能となります。