溶接棒

溶接棒 - ニツコー熔材工業

308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。
被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。

用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端:黄JIS規格Z3221伸び(%)48.6引張強度(MPa)602AWS規格A5.4 E308-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)425内容量1箱(20kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)下向
電流範囲(A)立向上進
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638515NSN-308 2.0250220~5015~45
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63638524NSN-308 2.63002.650~8045~75
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63638533NSN-308 3.23503.270~11065~105
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする