曜日別特売

溶接棒

溶接棒 - ニツコー熔材工業

308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。
したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。

用途SUS304Lの溶接。JIS規格Z3221AWS規格A5.4 E308L-16棒端:赤伸び(%)50.7引張強度(MPa)555RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)380内容量1箱(20kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)下向
電流範囲(A)立向上進
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638549NS-308L 2.0225020~5015~45
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63638558NS-308L 2.62.630050~8045~75
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
63638567NS-308L 3.23.235070~11065~105
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする