溶接棒

溶接棒 - ニツコー熔材工業

309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。
特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。
したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。

用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端:黄緑JIS規格Z3221伸び(%)43.1引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)429内容量1箱(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)下向
電流範囲(A)立向上進
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638646NSN-309L 2.63002.650~8045~75
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63638655NSN-309L 3.23503.270~11065~105
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする