曜日別特売

溶接棒

溶接棒 - ニツコー熔材工業

310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。
被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。

用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。棒端:桃棒長(mm)350JIS規格Z3221棒径(Φmm)3.2伸び(%)38.3引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E310-16電流範囲(A)下向70~110RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)392電流範囲(A)立向上進65~105内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638698NSN-310 3.2
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする