曜日別特売

溶接棒

溶接棒 - ニツコー熔材工業

316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。
なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。
なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。

用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。棒端:白棒長(mm)300JIS規格Z3221棒径(Φmm)2.6伸び(%)44.6引張強度(MPa)576AWS規格A5.4 E316-16電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)448電流範囲(A)立向上進45~75内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638725NSN-316 2.6
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする