ニツコー熔材工業
溶接棒
用途
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
色
棒端:黄緑
0.2%耐力(MPa)
440
引張強度(MPa)
612
伸び(%)
40.4
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3321
AWS規格
A5.9 ER309L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63638734
NS-309LR 2.0
2
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63638743
NS-309LR 2.4
2.4
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63638759
NS-309LR 2.6
2.6
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63638768
NS-309LR 3.2
3.2
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください