曜日別特売

溶接棒

溶接棒 - JKW(JFE溶接棒)

アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アーク性が良好です。
溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。
溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。
スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。
難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。

用途軟鋼を使用した軽量鉄骨、機械、車両、パイプなど一般構造物の溶接棒端:赤棒長(mm)450JIS規格Z3211棒径(Φmm)5伸び(%)29引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)100(0℃)電流範囲(A)下向190~250RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)410電流範囲(A)立向上進150~200内容量1箱(20kg)
注意
※吸湿量が多くなると、作業性悪化、ブローホール等、欠陥の原因となりますので80~100℃で約60分の乾燥を行なって下さい。
※長時間および高温での乾燥は、溶込みの減少、棒焼けなど作業性を悪化させる原因となりますのでご注意して下さい。
※過大電流での溶接は、X線性能を低下させると同時に、スパッタの増加、ブローホール等欠陥の原因となりますので適性電流範囲を守って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638795RV-03 5.0
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする