曜日別特売

溶接棒

溶接棒 - JKW(JFE溶接棒)

タック(仮付け)溶接に最適な低水素系全姿勢溶接棒です。
再アーク性が優れており、スラグ剥離性、ビード外観も良好で、同一電流で立向下進を含む全姿勢の仮付け溶接を行うことができます。
耐割れ性が良好です。

用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建築、車両などのタック(仮付け)溶接棒端:白JIS規格Z3211伸び(%)30引張強度(MPa)540吸収エネルギー(J)180(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)450内容量1箱(20kg)
注意
※使用前に300~350℃で約60分の乾燥を行って下さい。
※ブローホールやピットの発生を防ぐため、アーク発生時にバックステップ法または捨金法を採用して下さい。
※アークの長さはできるだけ短く保って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638804RV-50T 3.23503.2110~160
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
63638813RV-50T 4.04004160~220
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする