曜日別特売

溶接棒

溶接棒 - JKW(JFE溶接棒)

全姿勢の溶接が可能で、ビード外観が美しく、スラグはく離も良好です。
溶け込みが浅いので薄板、軽量形鋼などの溶接、また化粧溶接にも適しています。
アークがソフトで、スラグ流動性もよく細径棒では傾斜面の下進溶接が可能です。

用途軟鋼を使用した軽量形鋼、車輛、一般機器、一般薄板構造物の溶接棒端:白棒長(mm)400JIS規格Z3211棒径(Φmm)4伸び(%)23引張強度(MPa)480AWS規格A5.1 E6013吸収エネルギー(J)58(0℃)電流範囲(A)下向125~170RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)430電流範囲(A)立向上進100~140内容量1箱(20kg)
注意
※吸湿量が多くなると、作業性などが劣化しますので、使用前に80~100℃で約60分の乾燥を行なって下さい。
※過大電流での溶接は、スパッタの増加、ピット発生など欠陥の原因となりますので適性電流範囲を守って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638829KS-R 4.0
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする