曜日別特売

溶接棒

溶接棒 - JKW(JFE溶接棒)

重要構造物の全姿勢溶接棒です。
溶接部の機械的性質はイルミナイト系溶接棒中もっとも良好であり、耐ピット性および耐割れ性にすぐれています。
X線性能にも優れ、良好な溶着金属が得られますので、高圧容器、ボイラー等の容器にも適用できます。

用途造船、圧力容器、加熱機器、建築、橋梁、その他重要構造物の溶接棒端:黄降伏点(MPa)421引張強度(MPa)486伸び(%)29JIS規格Z3211吸収エネルギー(J)70(-20℃)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20kg)
注意
※吸湿量が多くなると、スパッタ、ブローホール等、欠陥の原因となりますので80~100℃で約60分の乾燥を行って下さい。
※長時間および高温での乾燥は、溶込みの減少、棒焼け等、作業性を悪化させる原因となりますのでご注意下さい。
※過大電流での溶接は、X線性能を低下させると同時に、スパッタの増加、ブローホール等欠陥の原因となりますので適性電流範囲を守って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)下向
電流範囲(A)立向上進
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638847KS-8 3.23.235080~13070~110
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63638856KS-8 4.04450130~180100~150
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする