曜日別特売

溶接棒

溶接棒 - JKW(JFE溶接棒)

重要構造物の全姿勢用として開発された溶接棒です。
使い易さに重点をおいて設計した溶接棒です。
スラグはく離性、再アーク性にすぐれ、ビード外観も良好な溶接棒です。

用途造船、車輛、建築、橋梁などの重要構造物の溶接棒端:空JIS規格Z3211伸び(%)30引張強度(MPa)465吸収エネルギー(J)78(-20℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)414内容量1箱(20kg)
注意
※吸湿量が多くなりますと、スパッタの増加、ブローホールなど、欠陥の原因となりますので80~100℃で約60分の乾燥を行って下さい。
※長時間および高温での乾燥は、溶込みの減少、棒焼けなど作業性を悪化させる原因となりますのでご注意下さい。
※過大電流での溶接は、X線性能を低下させると同時に、スパッタの増加、ブローホール等欠陥の原因となりますので適性電流範囲を守って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)下向
電流範囲(A)立向上進
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63638865KS-7 3.24003.285~130130~190
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63638874KS-7 4.0450470~110100~150
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする