JKW(JFE溶接棒)
溶接棒
軟鋼および490MPa級高張力鋼用低水素系全姿勢用溶接棒です。
作業性、機械的性質とも優れ、良好な耐割れ性を有しています。
用途
軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した造船、橋梁、貯槽その他重要構造物の溶接。レールその他、高炭素鋼、高硫黄鋼の溶接。
色
棒端:オレンジ(二次色:オレンジ)
降伏点(MPa)
493
引張強度(MPa)
578
伸び(%)
30
JIS規格
Z3211
AWS規格
A5.1 E7016
吸収エネルギー(J)
119(-30℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20kg)
注意
※使用前に300~350℃で約60分の乾燥を行って下さい。
※ブローホールやピットの発生を防止するため、アーク発生時にバックステップ法または捨金法を採用して下さい。
※アークの長さはできるだけ短く保って溶接して下さい。
※溶接部の油脂類、錆、水滴は溶接性に悪い影響を与えますので、十分に除去して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)下向
電流範囲(A)立向上進
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63638883
KS-76 3.2
3.2
350
90~130
80~120
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63638899
KS-76 4.0
4
400
130~180
110~160
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください