ディアドラ マラード

ディアドラ マラード - ドンケル

足を360°ガードするコンセプトの『360』が、より軽量・高反発となり、装い新たに登場!
保護性能を落とすことなく、より快適になりました。
ミッドソールの材料を高反発材(ハイパルスフォーム)に進化しています。
またトゥガードは軽量化の為従来のラバーからTPUに改良しています。
モンキーブーツの様に靴紐のハトメが爪先まで装着されているのでしっかりとホールドして包み込まれるようなフィット感を感じることが出来ます。
アッパーには伸縮性に優れたダブルラッセルメッシュと軽量で滑らかな風合いのベロア調のマイクロファイバーを使用。
ストレスを感じることなく屈曲することが出来ます。

付属品替えひも付き形状ミドルカット質量(g)830(両足26.0cm)規格JSAA規格 A種材質(アッパー)メッシュ+人工皮革(マイクロファイバー)材質(ソール)ミッドソール:ハイパルスフォーム、靴底:EVA+耐油ラバー機能クッション性・耐油材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63644569ML-254ブラック+イエロー+ブルー24.5
9,800
取扱い終了
63644578ML-254ブラック+イエロー+ブルー25
9,800
取扱い終了
63644587ML-254ブラック+イエロー+ブルー25.5
9,800
取扱い終了
63644596ML-254ブラック+イエロー+ブルー26
9,800
取扱い終了
63644605ML-254ブラック+イエロー+ブルー26.5
9,800
取扱い終了
63644614ML-254ブラック+イエロー+ブルー27
9,800
取扱い終了
63644623ML-254ブラック+イエロー+ブルー27.5
9,800
取扱い終了
63644639ML-254ブラック+イエロー+ブルー28
9,800
取扱い終了
63644648ML-254ブラック+イエロー+ブルー29
9,800
取扱い終了
63644657ML-311レッド+ホワイト+ホワイト24.5
9,800
取扱い終了
63644666ML-311レッド+ホワイト+ホワイト25
9,800
取扱い終了
63644675ML-311レッド+ホワイト+ホワイト25.5
9,800
取扱い終了
63644684ML-311レッド+ホワイト+ホワイト26
9,800
取扱い終了
63644693ML-311レッド+ホワイト+ホワイト26.5
9,800
取扱い終了
63644709ML-311レッド+ホワイト+ホワイト27
9,800
取扱い終了
63644718ML-311レッド+ホワイト+ホワイト27.5
9,800
取扱い終了
63644727ML-311レッド+ホワイト+ホワイト28
9,800
取扱い終了
63644736ML-311レッド+ホワイト+ホワイト29
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする