ML-311 ディアドラ マラード ドンケル 63644709

ML-311 ディアドラ マラード ドンケル 63644709
ML-311 ディアドラ マラード ドンケル 63644709
ML-311 ディアドラ マラード ドンケル 63644709
ML-311 ディアドラ マラード ドンケル 63644709

ディアドラ マラード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード63644709品番ML-311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

足を360°ガードするコンセプトの『360』が、より軽量・高反発となり、装い新たに登場!
保護性能を落とすことなく、より快適になりました。
ミッドソールの材料を高反発材(ハイパルスフォーム)に進化しています。
またトゥガードは軽量化の為従来のラバーからTPUに改良しています。
モンキーブーツの様に靴紐のハトメが爪先まで装着されているのでしっかりとホールドして包み込まれるようなフィット感を感じることが出来ます。
アッパーには伸縮性に優れたダブルラッセルメッシュと軽量で滑らかな風合いのベロア調のマイクロファイバーを使用。
ストレスを感じることなく屈曲することが出来ます。

付属品替えひも付き形状ミドルカットレッド+ホワイト+ホワイト質量(g)830(両足26.0cm)サイズ(cm)27規格JSAA規格 A種材質(アッパー)メッシュ+人工皮革(マイクロファイバー)材質(ソール)ミッドソール:ハイパルスフォーム、靴底:EVA+耐油ラバー機能クッション性・耐油材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする