TAKAGI(高儀)
デジタル土壌酸度・地温計
パット測定約30秒
用途
土壌酸度の計測に、地温の測定に
質量(g)
約50(電池含まず)
電源
ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約275×47×28
測定対象
土壌酸度・地温測定
アズワン品番
64-4078-19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63640125
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
デジタル土壌酸度計 製品マニュアル
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった