曜日別特売

内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級])

内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級]) - OSG(オーエスジー)

内径を測定するプレーンゲージです。

精度6H適合内径用(6H)プラグPP適合規格JIS(ISO等級)内容量1個
注意
※「M1.4×0.3」サイズはJIS規格外のため、[はめあい区分:中]と規定されていません。
全32種類を絞り込む
OSGツールNo.
ねじの呼び
32種類すべて表示中
注文コード
品番
OSGツールNo.
ねじの呼び
ピッチ
区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63810733LG PP 6H M1.4×0.39345304M1.40.3はめあい:-
32,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810749LG PP 6H M1.6×0.359345314M1.60.35はめあい:中
32,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810758LG PP 6H M1.7×0.359345324M1.70.35はめあい:中
32,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810767LG PP 6H M2×0.49345334M20.4はめあい:中
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810776LG PP 6H M2.3×0.49345344M2.30.4はめあい:中
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810785LG PP 6H M2.5×0.459345354M2.50.45はめあい:中
25,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810794LG PP 6H M2.6×0.459345364M2.60.45はめあい:中
25,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810803LG PP 6H M3×0.59345374M30.5はめあい:中
25,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
63810819LG PP 6H M4×0.79345384M40.7はめあい:中
15,020
9,398
10,338(税込)
当日出荷
63810828LG PP 6H M5×0.89345394M50.8はめあい:中
13,980
8,998
9,898(税込)
当日出荷
63810837LG PP 6H M6×19345404M61はめあい:中
13,980
8,998
9,898(税込)
当日出荷
63810846LG PP 6H M8×1.259345414M81.25はめあい:中
13,180
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
63810855LG PP 6H M8×19345424M81はめあい:中
13,180
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810864LG PP 6H M10×1.59345434M101.5はめあい:中
13,980
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810873LG PP 6H M10×1.259345444M101.25はめあい:中
13,980
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810889LG PP 6H M10×19345454M101はめあい:中
13,980
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810898LG PP 6H M12×1.759345464M121.75はめあい:中
15,240
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810907LG PP 6H M12×1.59345474M121.5はめあい:中
15,240
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810916LG PP 6H M12×1.259345484M121.25はめあい:中
15,240
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810925LG PP 6H M12×19345494M121はめあい:中
15,240
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810934LG PP 6H M14×29345504M142はめあい:中
15,240
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810943LG PP 6H M14×1.59345514M141.5はめあい:中
15,240
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810959LG PP 6H M16×29345524M162はめあい:中
15,240
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810968LG PP 6H M16×1.59345534M161.5はめあい:中
18,060
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810977LG PP 6H M18×2.59345544M182.5はめあい:中
18,060
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810986LG PP 6H M18×1.59345554M181.5はめあい:中
18,060
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810995LG PP 6H M20×2.59345564M202.5はめあい:中
18,060
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811004LG PP 6H M20×1.59345574M201.5はめあい:中
18,060
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811013LG PP 6H M22×2.59345584M222.5はめあい:中
20,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811029LG PP 6H M22×1.59345594M221.5はめあい:中
20,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811038LG PP 6H M24×39345604M243はめあい:中
20,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811047LG PP 6H M24×1.59345614M241.5はめあい:中
20,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする