曜日別特売

摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS])

摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS]) - OSG(オーエスジー)

通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。
従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。

適合メートル(M) 摩耗点検用(2級)種別リング:GPW精度2内容量1個
注意
※磨耗点検リングゲージ(GPW)はJISに規定されていないゲージであり、OSGが独自に設定しています。運用には十分な配慮をお願いします。
全11種類を絞り込む
ピッチ
ねじの呼び
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ
ねじの呼び
OSGツールNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63811056LCG GPW 2 M2×0.40.4M29338219
47,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811065LCG GPW 2 M2.5×0.450.45M2.59338239
42,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811074LCG GPW 2 M2.6×0.450.45M2.69338249
44,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811083LCG GPW 2 M3×0.50.5M39338259
41,800
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
63811099LCG GPW 2 M4×0.70.7M49338269
39,400
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
63811108LCG GPW 2 M5×0.80.8M59338279
39,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
63811117LCG GPW 2 M6×11M69338289
38,200
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63811126LCG GPW 2 M8×1.251.25M89338299
39,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
63811135LCG GPW 2 M10×1.51.5M109338309
39,400
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
63811144LCG GPW 2 M10×1.251.25M109338319
37,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811153LCG GPW 2 M12×1.751.75M129338329
40,600
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする