曜日別特売

ねじ用限界リングゲージ LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3A級)

ねじ用限界リングゲージ LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3A級) - OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3A級) - OSG(オーエスジー)

ANSI/ASME B1.2に準拠したUNJおねじのリングゲージです。
ゲージ方式はANSI規格の調整式ゲージ方式ではなく、JIS規格準拠の固定式ゲージとなります。

精度3A内容量1個
注意
※ゲージ方式はJIS規格に準拠した検査用と工作用があります。ANSI規格のゲージ方式ではありません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
OSGツールNo.
ねじの呼び
適合
種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63813113LG GR 3A 0.1380-32UNJC-93450570.1380-32UNJCユニファイ(UNJ) 通り側(3A)リング:GR
32,60022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813129LG IR 3A 0.1380-32UNJC-93450580.1380-32UNJCユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3A)リング: IR
32,60022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813138LG WR 3A 0.1380-32UNJC-93450590.1380-32UNJCユニファイ(UNJ) 通り側 工作用(3A)リング:WR
32,60022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813147LG GR 3A 0.1640-32UNJC-93450670.1640-32UNJCユニファイ(UNJ) 通り側(3A)リング:GR
33,00022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813156LG IR 3A 0.1640-32UNJC-93450680.1640-32UNJCユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3A)リング: IR
33,00022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813165LG WR 3A 0.1640-32UNJC-93450690.1640-32UNJCユニファイ(UNJ) 通り側 工作用(3A)リング:WR
33,00022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813174LG GR 3A 0.1900-32UNJF-93450770.1900-32UNJFユニファイ(UNJ) 通り側(3A)リング:GR
31,20019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813183LG IR 3A 0.1900-32UNJF-93450780.1900-32UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3A)リング: IR
31,20019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813199LG WR 3A 0.1900-32UNJF-93450790.1900-32UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 工作用(3A)リング:WR
31,20019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813208LG GR 3A 0.2160-28UNJF-93450870.2160-28UNJFユニファイ(UNJ) 通り側(3A)リング:GR
31,20019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813217LG IR 3A 0.2160-28UNJF-93450880.2160-28UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3A)リング: IR
31,20019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813226LG WR 3A 0.2160-28UNJF-93450890.2160-28UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 工作用(3A)リング:WR
31,20019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813235LG GR 3A 0.2500-28UNJF-93450970.2500-28UNJFユニファイ(UNJ) 通り側(3A)リング:GR
31,20019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813244LG IR 3A 0.2500-28UNJF-93450980.2500-28UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3A)リング: IR
31,20019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813253LG WR 3A 0.2500-28UNJF-93450990.2500-28UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 工作用(3A)リング:WR
31,20019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813269LG GR 3A 0.3125-18UNJC-93451070.3125-18UNJCユニファイ(UNJ) 通り側(3A)リング:GR
31,20019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813278LG IR 3A 0.3125-18UNJC-93451080.3125-18UNJCユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3A)リング: IR
31,20019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813287LG WR 3A 0.3125-18UNJC-93451090.3125-18UNJCユニファイ(UNJ) 通り側 工作用(3A)リング:WR
31,20019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813296LG GR 3A 0.3125-24UNJF-93451170.3125-24UNJFユニファイ(UNJ) 通り側(3A)リング:GR
32,20022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813305LG IR 3A 0.3125-24UNJF-93451180.3125-24UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3A)リング: IR
32,20022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813314LG WR 3A 0.3125-24UNJF-93451190.3125-24UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 工作用(3A)リング:WR
32,20022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813323LG GR 3A 0.3750-24UNJF-93451270.3750-24UNJFユニファイ(UNJ) 通り側(3A)リング:GR
33,60023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813339LG IR 3A 0.3750-24UNJF-93451280.3750-24UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3A)リング: IR
33,60023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813348LG WR 3A 0.3750-24UNJF-93451290.3750-24UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 工作用(3A)リング:WR
33,60023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813357LG GR 3A 0.4375-20UNJF-93451370.4375-20UNJFユニファイ(UNJ) 通り側(3A)リング:GR
33,60023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813366LG IR 3A 0.4375-20UNJF-93451380.4375-20UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3A)リング: IR
33,60023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813375LG WR 3A 0.4375-20UNJF-93451390.4375-20UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 工作用(3A)リング:WR
33,60023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813384LG GR 3A 0.5000-20UNJF-93451470.5000-20UNJFユニファイ(UNJ) 通り側(3A)リング:GR
33,80023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813393LG IR 3A 0.5000-20UNJF-93451480.5000-20UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3A)リング: IR
33,80023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813409LG WR 3A 0.5000-20UNJF-93451490.5000-20UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 工作用(3A)リング:WR
33,80023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813418LG GR 3A 0.5625-18UNJF-93451570.5625-18UNJFユニファイ(UNJ) 通り側(3A)リング:GR
35,40023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813427LG IR 3A 0.5625-18UNJF-93451580.5625-18UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3A)リング: IR
35,40023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813436LG WR 3A 0.5625-18UNJF-93451590.5625-18UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 工作用(3A)リング:WR
35,40023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813445LG GR 3A 0.6250-18UNJF-93451670.6250-18UNJFユニファイ(UNJ) 通り側(3A)リング:GR
37,00023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813454LG IR 3A 0.6250-18UNJF-93451680.6250-18UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3A)リング: IR
37,00023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813463LG WR 3A 0.6250-18UNJF-93451690.6250-18UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 工作用(3A)リング:WR
37,00023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813479LG GR 3A 0.7500-16UNJF-93451770.7500-16UNJFユニファイ(UNJ) 通り側(3A)リング:GR
40,60026,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813488LG IR 3A 0.7500-16UNJF-93451780.7500-16UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3A)リング: IR
40,60026,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813497LG WR 3A 0.7500-16UNJF-93451790.7500-16UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 工作用(3A)リング:WR
40,60026,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72188710LG IR 3A 0.1900-32UNJF【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)-0.1900-32UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3A)リング: IR
31,20019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする