曜日別特売

ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ (植込ボルト用[STUD])

ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ (植込ボルト用[STUD]) - OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ (植込ボルト用[STUD]) - OSG(オーエスジー)

植込みボルト(JIS B 1173:2010)用のねじリングゲージです。

適合規格STUD精度STUD内容量1個
全24種類を絞り込む
種別
ピッチ
ねじの呼び
24種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
種別
ピッチ
ねじの呼び
OSGツールNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63813506LG GR STUD M6×1メートル(M) 通り側 植込みボルト用(STUD)リング:GR1M69346787
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813515LG IR STUD M6×1メートル(M) 通り側 植込みボルト用検査用(STUD)リング:IR1M69346788
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813524LG WR STUD M6×1メートル(M) 通り側 植込みボルト用工作用(STUD)リング:WR1M69346789
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813533LG GR STUD M8×1.25メートル(M) 通り側 植込みボルト用(STUD)リング:GR1.25M89346797
28,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813549LG IR STUD M8×1.25メートル(M) 通り側 植込みボルト用検査用(STUD)リング:IR1.25M89346798
28,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813558LG WR STUD M8×1.25メートル(M) 通り側 植込みボルト用工作用(STUD)リング:WR1.25M89346799
28,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813567LG GR STUD M10×1.5メートル(M) 通り側 植込みボルト用(STUD)リング:GR1.5M109346807
29,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813576LG IR STUD M10×1.5メートル(M) 通り側 植込みボルト用検査用(STUD)リング:IR1.5M109346808
29,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813585LG WR STUD M10×1.5メートル(M) 通り側 植込みボルト用工作用(STUD)リング:WR1.5M109346809
29,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813594LG GR STUD M10×1.25メートル(M) 通り側 植込みボルト用(STUD)リング:GR1.25M109346817
27,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813603LG IR STUD M10×1.25メートル(M) 通り側 植込みボルト用検査用(STUD)リング:IR1.25M109346818
27,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813619LG WR STUD M10×1.25メートル(M) 通り側 植込みボルト用工作用(STUD)リング:WR1.25M109346819
27,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813628LG GR STUD M12×1.75メートル(M) 通り側 植込みボルト用(STUD)リング:GR1.75M129346827
29,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813637LG IR STUD M12×1.75メートル(M) 通り側 植込みボルト用検査用(STUD)リング:IR1.75M129346828
29,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813646LG WR STUD M12×1.75メートル(M) 通り側 植込みボルト用工作用(STUD)リング:WR1.75M129346829
29,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813655LG GR STUD M12×1.25メートル(M) 通り側 植込みボルト用(STUD)リング:GR1.25M129346837
29,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813664LG IR STUD M12×1.25メートル(M) 通り側 植込みボルト用検査用(STUD)リング:IR1.25M129346838
29,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813673LG WR STUD M12×1.25メートル(M) 通り側 植込みボルト用工作用(STUD)リング:WR1.25M129346839
29,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813689LG GR STUD M14×2メートル(M) 通り側 植込みボルト用(STUD)リング:GR2M149346847
31,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813698LG IR STUD M14×2メートル(M) 通り側 植込みボルト用検査用(STUD)リング:IR2M149346848
31,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813707LG WR STUD M14×2メートル(M) 通り側 植込みボルト用工作用(STUD)リング:WR2M149346849
31,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813716LG GR STUD M16×1.5メートル(M) 通り側 植込みボルト用(STUD)リング:GR1.5M169346857
31,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813725LG IR STUD M16×1.5メートル(M) 通り側 植込みボルト用検査用(STUD)リング:IR1.5M169346858
31,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63813734LG WR STUD M16×1.5メートル(M) 通り側 植込みボルト用工作用(STUD)リング:WR1.5M169346859
31,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする