サンコッコー
基本パーツセット ベーシック
これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。
レシピも付いたお得なパーツセット。
カラーバリエーションが豊富なベーシックタイプ
セット内容
テープ、ひも、Dカン:1個、ループエンド:5個
材質
テープ・ひも:アクリル、Dカン・ループエンド:ナイロン
寸法(mm)
テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15
長さ(m)
テープ:1.3、ひも:3.8
内容量
1袋
注意
※別途、生地をご用意ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63642426
SUN58-01
生成
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642435
SUN58-02
黒
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642444
SUN58-03
紺
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642453
SUN58-04
花紺
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642469
SUN58-05
赤
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642478
SUN58-06
黄
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642487
SUN58-07
ライトピンク
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642496
SUN58-08
ライトブルー
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642505
SUN58-09
ラベンダー
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642514
SUN58-10
ミント
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642523
SUN58-11
ナチュラルピンク
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642539
SUN58-12
ナチュラルブルー
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642548
SUN58-13
アースグレー
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください