曜日別特売

基本パーツセット ステッチ

基本パーツセット ステッチ - サンコッコー基本パーツセット ステッチ - サンコッコー基本パーツセット ステッチ - サンコッコー基本パーツセット ステッチ - サンコッコー基本パーツセット ステッチ - サンコッコー

これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。
レシピも付いたお得なパーツセット。
落ち着いたステッチ柄のカバンテープがセットされています。

セット内容テープ、ひも、Dカン:1個、ループエンド:5個材質テープ・ひも:アクリル、Dカン・ループエンド:ナイロン寸法(mm)テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15長さ(m)テープ:1.3、ひも:3.8内容量1袋
注意
※別途、生地をご用意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63642627SUN58-21レッド
740
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642636SUN58-22ネイビー
740
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642645SUN58-23ブラック
740
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする