曜日別特売

がま口キット マチ付きポーチ

がま口キット マチ付きポーチ - バッグマイスター

ワークショップをご自宅で!
がま口ならではの、生地を切る、縫う、口金をはめこむというさまざまなクラフト的作業と、完成したときの満足感が楽しめます。
初めての方にもわかりやすいレシピには、ポイント動画が見られるQRコードもついています。
くり返し使える、地券紙のカット済み型紙付きで、お気に入りの布で作ったり、
家族や友人への贈りものとして作るのにもおすすめです。

材質表布、裏布:綿100% 口金:鉄 織ネーム:ポリエステル100% 紙ひも、型紙:紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)出来上がり:約16×14×4内容量1袋(1セット)
注意
※材料は別途ご用意ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63643503BMKIT-01ホワイト
1,600
取扱い終了
返品不可
63643519BMKIT-02ブラック
1,600
取扱い終了
返品不可
63643528BMKIT-03グレー
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする