テスコム
コードレス スティックブレンダー
場所を選ばず使えるコードレスタイプのスティックブレンダー。毎日の料理で”つぶす””きざむ””おろす””泡立てる”など、マルチに使えます。レシピブック付きなので、初めての人でも安心。
付属品
電源アダプター、ブレンドカップ・チョッパー・ビーター・両面おろし刃
寸法(mm)
本体+ブレンダー:63×63×407
質量(g)
本体+ブレンダー:620
電源
AC100-240V 50/60Hz
電源コード(m)
1
充電時間
約2時間
定格時間
ブレンダー・チョッパー:1分、両面おろし刃:2分、ビーター:3分
動作時間
約40分
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63640694
THMX600
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください