曜日別特売

V60ドリップスケール

V60ドリップスケール - HARIOV60ドリップスケール - HARIOV60ドリップスケール - HARIOV60ドリップスケール - HARIO

時間と量を同時に計測することが出来るハンドドリップの為のスケールです。計測範囲 2~2000g。計測時間 99分59秒。画面は見やすく、地域別誤差をなくす設定機能付き。薄型なのでコンパクトに収納することができます。

材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコーンゴム寸法(mm)120×190×29質量(g)600アズワン品番64-9710-73計量範囲2~2000gひょう量単位g(グラム)計測時間99分59秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63641087VSTN-2000B
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする