スタッキング耐熱ガラスコンテナ 6個セット

スタッキング耐熱ガラスコンテナ 6個セット - HARIOスタッキング耐熱ガラスコンテナ 6個セット - HARIOスタッキング耐熱ガラスコンテナ 6個セット - HARIOスタッキング耐熱ガラスコンテナ 6個セット - HARIO
(1件のレビュー)

調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納。色々な料理の保存・調理に使える6個セットです。電子レンジ・食洗機使用可。(フタを外せばオーブン可)

材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン形状角形寸法(mm)111×107×47(2個)、143×139×62(2個)、238×125×56(1個)、270×145×62(1個)容量(mL)250、600、900、1400質量(g)2586電子レンジ対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63641193KSTL-5004-OW
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63641193
2024-07-05
用途: 食品の保存
金融・保険業

さすがハリオ形もよく使いやすいです!少し蓋が開けづらいところがありますが、食洗機にも使えるしガラスだから乾きやすく清潔です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする