加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。
火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
材質本体:ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス色ブラック質量(g)2200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54モード[加熱調理モード]6段階(約1400W/約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)、[揚げ物調理モード]6段階(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃/約150℃)使用条件[鍋の形状]底の平らなもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの、[鍋の大きさ]加熱調理/直径12~24cm・揚げ物調理/直径18~22cm使用可能材質鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0SUS430)・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります)内容量1台