ROOMMATE 一升炊き炊飯器 加楽炊き

ROOMMATE 一升炊き炊飯器 加楽炊き - ダイアモンドヘッドROOMMATE 一升炊き炊飯器 加楽炊き - ダイアモンドヘッドROOMMATE 一升炊き炊飯器 加楽炊き - ダイアモンドヘッドROOMMATE 一升炊き炊飯器 加楽炊き - ダイアモンドヘッドROOMMATE 一升炊き炊飯器 加楽炊き - ダイアモンドヘッドROOMMATE 一升炊き炊飯器 加楽炊き - ダイアモンドヘッドROOMMATE 一升炊き炊飯器 加楽炊き - ダイアモンドヘッド

保温機能・予約炊飯と5つのメニューに対応した基本機能充実の一升炊き炊飯器。シンプル機能で扱いやすく、付属のスチーム皿を使ってスチーム調理も可能な高コスパモデルです。

仕様
メニュー:白米、おかゆ、スチーム、ケーキ、ヨーグルト
セット内容
本体、電源コード、スチーム皿、計量カップ、しゃもじ、取扱説明書兼保証書
材質
本体:ポリプロピレン、内釜:アルミ(フッ素加コーティング)、内蓋:アルミ
質量(kg)
約3.45(スチーム皿・電源コード含む)
容量
一升(10合)
消費電力(W)
900
電源
AC100V50/60Hz
方式
マイコン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×413×245
温度ヒューズ
216℃
タイマー
予約:24時間(1時間刻み)
保温時間(h)
最大24(5-6時間推奨)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82513211RM-248H-WH
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする