曜日別特売

5合精米器 容量1~5合 精米機

5合精米器 容量1~5合 精米機 - ツインバード5合精米器 容量1~5合 精米機 - ツインバード5合精米器 容量1~5合 精米機 - ツインバード5合精米器 容量1~5合 精米機 - ツインバード5合精米器 容量1~5合 精米機 - ツインバード5合精米器 容量1~5合 精米機 - ツインバード5合精米器 容量1~5合 精米機 - ツインバード5合精米器 容量1~5合 精米機 - ツインバード
付属品
玄米用計量カップ×1/ガイドシート×1
寸法(mm)
200×310×250
質量(kg)
4
容量
1~5合
消費電力(W)
200
電源
AC100V (50-60Hz)
電源コード
1.4m(コードリール式)
定格時間
15分
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81996805EMR-EG55W
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする