曜日別特売
IHK-T37-B IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 63644447

 

IHK-T37-B IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 63644447
IHK-T37-B IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 63644447
IHK-T37-B IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 63644447
IHK-T37-B IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 63644447
IHK-T37-B IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 63644447

IHコンロ1400W

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード63644447品番IHK-T37-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。
火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。

材質本体:ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラスブラック質量(g)2200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54モード[加熱調理モード]6段階(約1400W/約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)、[揚げ物調理モード]6段階(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃/約150℃)使用条件[鍋の形状]底の平らなもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの、[鍋の大きさ]加熱調理/直径12~24cm・揚げ物調理/直径18~22cm使用可能材質鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0SUS430)・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63644447
2023-02-09
用途: 温水を作成するためのヒーター
ファーストケミカル株式会社製造業

温度コントロールが簡単にでき安全に使用出来て、今後も購入希望する商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする