曜日別特売

GIC 3.5W

GIC 3.5W - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC 3.5W - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
極数6端子ピッチ(mm)3.5定格電圧(V)300
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636588061565084-11箱(300個)プラグハウジング縦14.2横12.6深さ19.4
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
636588151565088-11箱(200個)リセハウジング縦13.95横12.55深さ26.4
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする