TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GIC3.5W
極数
3
定格電圧(V)
300
端子ピッチ(mm)
3.5
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659366
1-1565082-2
1箱(400個)
プラグハウジング
縦9.55
横12.6
深さ19.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659375
2-1565082-3
1箱(400個)
プラグハウジング
縦9.55
横12.6
深さ19.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659384
2-1565086-3
1箱(300個)
キャップハウジング
縦9.3
横12.55
深さ26.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659393
3-1565086-4
1箱(300個)
キャップハウジング
縦9.3
横12.55
深さ26.4
オープン
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659409
1565082-1
1箱(400個)
プラグハウジング
縦9.55
横12.6
深さ19.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください