TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GIC3.5W
極数
2
定格電圧(V)
300
端子ピッチ(mm)
3.5
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659427
1-1565085-2
キャップハウジング
縦9.3
横9.05
深さ26.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659436
3-1565085-4
キャップハウジング
縦9.3
横9.05
深さ26.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659445
1-1565081-2
プラグハウジング
縦9.55
横9.1
深さ19.4
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659454
2-1565081-3
プラグハウジング
縦9.55
横9.1
深さ19.4
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659463
1565081-1
プラグハウジング
縦9.55
横9.1
深さ19.4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659479
1565085-1
キャップハウジング
縦9.3
横9.05
深さ26.4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください