TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GIC 2.0EV
種別
プラグハウジング
極数
8
定格電圧(V)
50
寸法A(mm)
縦7.9
寸法B(mm)
横17.2
寸法C(mm)
深さ6.75
端子ピッチ(mm)
2
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659725
1971030-8
オープン
¥
4,698
¥
3,798
アウトレット
¥
4,178
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください