TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GIC 3.5W
種別
リセハウジング
極数
3
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦9.3
寸法B(mm)
横12.55
寸法C(mm)
深さ26.4
端子ピッチ(mm)
3.5
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659795
5-1565086-1
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください