TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
UP
種別
キャップハウジング
定格電圧(V)
300
寸法C(mm)
深さ29
端子ピッチ(mm)
3.96
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659969
176297-1
9
縦17.6
横13.02
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659978
176298-1
10
縦13
横20.94
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください