TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ファストン 250
極数
3
定格電圧(V)
300
端子ピッチ(mm)
4.9
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659987
176773-1
キャップハウジング
縦15.4
横24.6
深さ37.6
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63659996
176773-5
キャップハウジング
縦15.4
横24.6
深さ37.6
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63660005
176774-1
プラグハウジング
縦19
横21.4
深さ29
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63660014
176774-5
プラグハウジング
縦19
横21.4
深さ29
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください